マキタ エンジン刈払機のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
39件の「マキタ エンジン刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 4 サイクル エンジン 草刈 機」、「草刈り機 4ストローク エンジン」、「エンジン草刈機」などの商品も取り扱っております。
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)ランキング1位
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
1台
49,980税込54,978
当日出荷

充電式草刈機 マキタランキング2位
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
38,980税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノアランキング3位
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
1台
43,980税込48,378
当日出荷

エンジン草刈機 背負い式 新ダイワランキング4位
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
1台
74,980税込82,478
翌々日出荷

エンジン式刈払機 EKM-2300A 京セラインダストリアルツールズランキング5位
京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300排気量(mL)20.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
32,980税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10取扱説明書(1.41MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
1台
69,980税込76,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りにセット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])長さ(mm)2310幅(mm)250高さ(mm)360タイプスロットルレバーSタイプ使用燃料混合ガソリン(FD級)50動力2サイクルエンジン
1台
59,980税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305排気量(mL)25.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980税込40,678
当日出荷

スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7全長(cm)184.4パイプ直径(Φmm)24
1台
62,980税込69,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980税込80,278
当日出荷


山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.7(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.6ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×558×438排気量(cm3)25.4
1台
69,980税込76,978
3日以内出荷

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い仕様(刈刃)10インチチップソー質量(kg)4.8タンク容量(L)0.75排気量(mL)25.5スパークプラグNGK BPMR7Aハンドル形状両手ハンドル肩掛けバンド両肩タイプ
1台
45,980税込50,578
5日以内出荷

仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)6.7ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)35.8
1台
62,980税込69,278
4日以内出荷

安心・安全の国産モデル 「らくらくスタート』 従来の半分の力でエンジンスターターが引ける機能です。 女性の方でも楽にエンジンをかけることができます。 『環境にやさしい2サイクル』 排気ガスが少ない上、エンジン効率を見直すことで従来に比べ消費燃料を最大20%削減しました。
用途庭先の草刈など軽作業に最適型式肩掛式質量(kg)4.3排気量(mL)20ハンドル左右非対称ハンドル燃料タンク容量(L)0.5使用環境平坦地エンジン型式空冷2サイクル
1個
31,980税込35,178
5日以内出荷

仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)4.9ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
1台
55,980税込61,578
4日以内出荷